詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115BB-37

品名 : 9.5/16.3mm 15m 高圧洗浄機大型リール

仕様

メーカー 三協リール(TRIENS) 型番 SOH-315P
ホース長 一次側(入力側):1.5m
二次側(出力側):15m
ホース径 内径:9.5mm
外径:16.3㎜
最高圧力 6.7MPa ホースカラー ブラック
ホース材質 合成ゴム 取付ねじ ユニオンG3/8”メスシート
サイズ 380(W)×247(D)×430(H)mm 重量 12.4kg
ロック機構 ラチェット式 使用温度範囲 0~50℃
使用流水 温水 設置場所 屋内
付属品 ・アンカーボルト(M8×50)×4
・カプラプラグ&銅ワッシャー×1
・取付板×1
・六角ボルト(M10×25)×2
・六角ナット(M10)×2
・ジョイントホース×1
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
高圧洗車機の接続に最適
ラチェット式採用!
ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
天井付け・床面付け・壁面付けの3パターンの設置が可能
追加説明
カタログ価格

116,000 (税抜)/ 127,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/07 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ
バリエーション一覧
EA115BB-36 9.5/16.3mm 10m 高圧洗浄機大型リール
EA115BB-37 9.5/16.3mm 15m 高圧洗浄機大型リール
ウェブカタログ画像
  • 【本体サイズ】\n単位(mm)
  • 【取付ベースサイズ】\n単位(mm)
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top