品番 : EA115GC-26
品名 : 23.8mm 先細ブラシ(ナイロン製)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 適応パイプ内径 | 23.8mm(15/16”) |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 1/4” | 全長 | 170mm |
| ブラシ部分 | 125mm | ||
| 右回りのみ | |||
| 軟らかいものの除去に | |||
| 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。 | |||
| 鉄、非鉄パイプのスケール除去用 | |||
| EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/15 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115GC-25 15.9mm 先細ブラシ(ナイロン製) |
| EA115GC-26 23.8mm 先細ブラシ(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
