品番 : EA115GE-6
品名 : 19.1mm ブラシ(ステンレス製)
軟、少し硬めのスケールの除去に
仕様
ブラシ材質 | ステンレススチール | ||
---|---|---|---|
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
軟、少し硬めのスケールの除去用 | |||
接続ねじ | 1/4”-28 | 適応パイプ内径 | 19.1mm(3/4”) |
全長 | 110mm | ブラシ部分 | 60mm |
ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 10:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0053ページ |