品番 : EA115GF-12
品名 : 15.9mm スピングリッドブラシ
耐久性があります。
仕様
全長 | 167mm | ブラシ部分 | 100mm |
---|---|---|---|
接続ねじ | 1/4”-28 | 適応パイプ内径 | 15.9mm(5/8”) |
ブラシ材質 | 樹脂 | ||
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
ストレートスチールパイプ用 | |||
研磨、クリーニング用 | |||
#180シリコンカーバイト付 | |||
必ず水と併用して下さい。 | |||
ブラシの大きい径の端で管内の旋条溝をクリーニングし、ブラシの小さい径の端は表面をクリーニングします。 | |||
右回りのみ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/06/01 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0051ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115GF-12 15.9mm スピングリッドブラシ |
EA115GF-13 19.1mm スピングリッドブラシ |
拡大