品番 : EA115GF-34
品名 : 15.9mm パイプクリーニング用超硬ドリル
ストレートのスケールパイプのスケール除去に
仕様
材質 | スチール | 接続ねじ | 1/4”-28 |
---|---|---|---|
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
ストレートスチールパイプのクリーニング用 | |||
サイズを選ぶ時はパイプ内径より10%小さいサイズを選んで下さい。 | |||
ドリル幅 | 16.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/26 10:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0053ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115GF-31 11.1mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
EA115GF-32 12.7mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
EA115GF-33 14.3mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
EA115GF-34 15.9mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
EA115GF-35 17.5mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)