品番 : EA115GL-30
品名 : 7/8" クリーニングフォーム(50個)
仕様
先端に不織布が付いています。堆積物や軽度のスケール等を除去します。 | |||
EA115GJ-1、-2、-10、-20用 | |||
入数は50個入りです。 | |||
適応パイプ内径 | 7/8” |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/10 02:13現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0050ページ |
代替品
|
拡大