品番 : EA115HG-2
品名 : 0.6L 超音波洗浄機
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-610 |
|---|---|---|---|
| 洗浄槽容量 | 0.6L | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 110W | 発振周波数 | 44kHz、他励発振 |
| ヒーター容量 | 70W | タイマー設定範囲 | 最大30分(1分刻みで設定) |
| 洗浄槽サイズ | 149(W)×82(D)×65(H)mm | 本体サイズ | 198(W)×155(D)×127(H)mm |
| 重量 | 1kg | 材質 | 洗浄槽:SUS304 本体:ABS樹脂 |
| 機能 | 加温 | 安全機能 | 過電流保護、ヒータ温度過昇防止、発振回路温度過昇防止 |
| 精密部品、理化学器具、治工具等の脱脂洗浄に最適です。 | |||
| 洗浄力を高めるヒーター付 | |||
| タイマー付 | |||
| 洗浄時間のデジタル表示 | |||
| 洗浄時間のメモリー機能 | |||
| 電気用品安全法(第三者認証品、PSEマーク表示) | |||
| ※洗浄槽サイズは上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。 | |||
| ※防水構造及び防爆構造ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,000 円(税抜)/ 60,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0606ページ | ||||
