詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115HK-11A

品名 : 2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 USC-902
内容量 2L pH 8.4~9.4
主成分 非イオン系界面活性剤 形状 乳白色液体
使用濃度 3~10% 液温 常温~50℃
臭い ほとんどなし 比重 1.02~1.05(代表値)
PRTR法 第1種No.408ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテルを12%含有
アルカリ性
金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。
メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。
希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。
使用条件
・洗浄条件に応じて、3%~10%の濃度になるよう水で希釈する。
・液温は、常温~50℃の範囲で使用する。
・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,700 (税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0616ページ
バリエーション一覧
EA115HK-11A 2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)
EA115HK-12A 4.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top