詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115HK-22A

品名 : 4.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 USC-11704
内容量 4L pH 11.0~12.5
主成分 ノニオン系界面活性剤 形状 乳白色粘稠液体
使用濃度 3~10% 液温 常温~50℃
臭い わずかに固有臭あり 比重 1.01~1.04(代表値)
アルカリ性
金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
化学物質を少なくした環境に優しい脱脂洗浄剤です。
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。
メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。
希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。
PRTR法非該当、無リン
使用条件
・洗浄条件に応じて、3%~10%の濃度になるよう水で希釈する。
・液温は、常温~50℃の範囲で使用する。
・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0616ページ
バリエーション一覧
EA115HK-21A 2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)
EA115HK-22A 4.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top