品番 : EA115HK-2A
品名 : 4.0L 脱脂洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | USC-704 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L | pH | 6.0~8.0 |
| 主成分 | アニオン系界面活性剤 | 形状 | 淡黄色透明液体 |
| 使用濃度 | 5~20% | 液温 | 常温~60℃ |
| 臭い | ほとんどなし | 比重 | 1.00~1.04(代表値) |
| 労働安全衛生法 | ジエタノールアミン0.2%未満含有 | ||
| 金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。 | |||
| メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。 | |||
| 毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。 | |||
| メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。 | |||
| 希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。 | |||
| PRTR法非該当、無リン、中性タイプ | |||
| 使用条件 ・洗浄条件に応じて、5%~20%の濃度に水で希釈する。 ・液温は、常温~60℃の範囲で使用する。 ・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/12 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115HK-1A 2.0L 脱脂洗浄剤・中性(超音波洗浄機用) |
| EA115HK-2A 4.0L 脱脂洗浄剤・中性(超音波洗浄機用) |
ウェブカタログ画像
拡大

