品番 : EA115HK-32A
品名 : 4.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | USC-T04 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | US-CLEAN | 内容量 | 4L |
| pH | 6.5~8.9 | 主成分 | 非イオン系界面活性剤 |
| 形状 | 半透明~乳白色液体 | 使用濃度 | 5~20% |
| 液温 | 常温~40℃ | 比重 | 1.02~1.05(代表値) |
| 化学物質審査規制法 | ブチルセロソルブ | 労働安全衛生法 | ブチルセロソルブ |
| 中性 | |||
| 金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。 | |||
| 金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。 | |||
| 溶剤と比べて、危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。 | |||
| 水で希釈して使用するので、洗浄液のコストが安価 | |||
| 環境ホルモン物質未含有 | |||
| 無リン | |||
| 使用条件 ・用途に応じて、5%~20%濃度になるよう水で希釈して使用する。 ・温度は、常温~40℃の範囲で使用する。 ・洗浄後は十分、すすぎ洗いを行う。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0606ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115HK-31A 2.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用) |
| EA115HK-32A 4.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用) |

