品番 : EA115JS-116
品名 : ピストルガン
仕様
| メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04P50074 |
|---|---|---|---|
| ノズル径 | 1/4” | ホース接続 | 3/8” |
| 最高圧力 | 25MPa | 最高吐出量 | 30L/min |
| 全長 | 200mm | 適用水温 | 150℃以下 |
| 狭い洗浄作業に最適 | |||
| ※別売りのノズルとご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2438ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115JS-82 : φ1.7mm トルネードノズル |
ウェブカタログ画像
拡大
