詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115JS-82

品名 : φ1.7mm トルネードノズル

仕様

メーカー スーパー工業 型番 04049
サイズ φ1.7mm 全長 85mm
適用水温 常温
25MPa以下用
広範囲を効率よく洗浄できます。
ひのき、杉の皮剥きやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。
追加説明
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/07 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ
バリエーション一覧
EA115JS-81 φ1.3mm トルネードノズル
EA115JS-82 φ1.7mm トルネードノズル
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top