品番 : EA115JS-81
品名 : φ1.3mm トルネードノズル
仕様
メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04047 |
---|---|---|---|
サイズ | φ1.3mm | 全長 | 85mm |
適用水温 | 常温 | ||
25MPa以下用 | |||
広範囲を効率よく洗浄できます。 | |||
ひのき、杉の皮剥きやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2543ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115JS-81 φ1.3mm トルネードノズル |
EA115JS-82 φ1.7mm トルネードノズル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115JE-2C : 高圧洗浄機(エンジン付) |
本体 | EA115JS-116 : ピストルガン |
本体 | EA115JS-112 : 700㎜ ライフルガン |
本体 | EA115JS-113 : 900㎜ ライフルガン |
拡大