詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115JE-2C

品名 : 高圧洗浄機(エンジン付)

仕様

メーカー スーパー工業 型番 SEC-1310-2N2
吐出圧力 10MPa(102kgf/c㎡) 吐出水量 13L/min
回転数 1750rpm 動力 空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量 196㏄ エンジン出力 定格:3.7kW
最大:4.8kW
始動方式 リコイルスターター式 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量 3.1L 高圧ホース接続径 3/8”
サイズ 694(L)×460(W)×703(H)mm 重量 28.4kg
付属品 ・洗浄ガン
・可変ノズル
・吸込ホース:3m
・高圧ホース:20m
・余水ホース:3m
・ストレーナー
1/2減速機構搭載搭載エンジン。ポンプの消耗を抑え、長寿命を実現
国内メーカー製エンジン式でメンテナンスも安心
高耐久三連プランジャーポンプ採用
自吸方式で水道のない場所でもロータリータンクなどに水をためれば、どんな場所でも強力洗浄が可能です。
超軽量でコンパクトなため、1人でも車両への積み込みが可能です。
プロニーズにも対応するスタンダードクラス
小型車両にも積み込み可能なコンパクト設計
追加説明
カタログ価格

240,000 (税抜)/ 264,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/07 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

可変ノズル使用時 可変ノズル使用時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top