品番 : EA115JS-96
品名 : 3/8"x20m 逆噴射ノズル付パイプクリーニング
仕様
| メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04000094B |
|---|---|---|---|
| ホースサイズ | 内径:9.5mm(3/8”) 外径:15mm |
ホース長 | 20m |
| 適応パイプ径 | 50A~100A以下(最小曲げ半径R100) | 耐圧 | 16MPa以下 |
| 適用水温 | 常温 | ||
| 逆噴射ノズル付き | |||
| ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄します。 | |||
| ノズルの先端から斜め後方に噴射します。 | |||
| ホースを後ろに引っ張ることで、汚れや泥をかき出します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2438ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115JE-2C : 高圧洗浄機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
