詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115KC-7

品名 : AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 1.520-971.0
商品名 HD4/8P 電源 100V単相・60Hz
吐出水量(最大) 400L/h 吐出圧力 最大:11.5MPa
常用:8MPa
モーター入力 1.4kW モーター出力 1.2kw
サイズ 312×351×904mm 重量 20.5kg
給水温度 最大60℃ 給水圧力 最大1.0MPa
自吸高さ 最大0.5m 騒音値 86dB
電源コード長 5m 給水口 3/4”
付属品 高圧ホース10m、トリガーガン、840mmスプレーランス、パワーノズル、水道ホース6m
100V電源を使用できる、コンパクトで耐久性に優れた高圧洗浄機です。
<使いやすい100V電源とコンパクトな小型ボディ>
ハンドルが伸縮し、保管や持ち運びに場所を取らないコンパクトサイズです。
小さな車の荷台にも積めて、手軽に持ち運びできます。
縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。
<業務用作業に耐えるタフな設計>
本体には特殊強化プラスチックを使用。
ワイヤーメッシュの高圧ホース、ステンレス製ランスと、汚れをしっかり落とすパワーノズルなど、アクセサリーも耐久性抜群です。
耐久性が高いので故障のリスクを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。
業務用向け仕様のため、長時間の作業が可能です。
<扱いやすい機能性>
電源ケーブルをまとめるラバーバンドや、ランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、使いやすさを形にしました。
高圧ホースねじれ防止
自動圧力解放バルブ機能
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

139,000 (税抜)/ 152,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/07 20:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2494ページ
バリエーション一覧
EA115KC-6 AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(50Hz)
EA115KC-7 AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)
ウェブカタログ画像
  • トリガーガン付属\n握り続ける力がゼロになり、ストレスを軽減して簡単に作業ができます。また、接続部分は360度1回転で接続可能です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top