品番 : EA115KL-11
品名 : 5m [家庭用]交換用高圧ホース
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.396-819.3 |
---|---|---|---|
サイズ | 200×220×30mm | 長さ | 5m |
重量(g) | 270 | 材質 | ポリウレタン |
適用機種 | EA115KR-2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2538ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115KL-11 5m [家庭用]交換用高圧ホース |
EA115KL-12 4m [家庭用]交換用高圧ホース |
EA115KL-13 6m [家庭用]交換用高圧ホース |
EA115KL-14 8m [家庭用]交換用高圧ホース |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型) |
拡大