品番 : EA115MA-23
品名 : [EA922KA-22用] スプレー容器(600ml)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | スマッシュ 専用つめかえスプレー容器 |
---|---|---|---|
EA922KA-22専用スプレー容器(600ml) | |||
容器のみ、中身は入っていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2232ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KA-22 : 5.0L 厨房用合成洗剤(スマッシュ) |
拡大