品番 : EA922KA-22
品名 : 5.0L 厨房用合成洗剤(スマッシュ)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | スマッシュ 業務用 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 界面活性剤(9%、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド) | 内容量 | 5L(業務用) |
| サイズ(W×D×H)mm | 151×218×288 | 重量(kg) | 5.2 |
| 用途 | レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。 | ||
| 中性タイプでありながら、アルカリ洗剤並みの抜群の洗浄力 | |||
| アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 | |||
| 原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。 | |||
| 除菌、ウイルス除去 | |||
| つぶせる容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA115MA-23 : [EA922KA-22用] スプレー容器(600ml) |
