品番 : EA115MH-103
品名 : 500ml スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)
仕様
| 容量(L) | 0.5 | サイズ(mm) | 265×95×200mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 117 | ノズル長 | 180mm |
| 材質 | タンク:PET ヘッド部:ポリプロピレン ロングノズル:真鍮製クロームメッキ |
目盛付 | 50mlごと |
| 吐出量 | 約1ml (1回当たり) | ||
| 横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能です。 | |||
| 長いノズルパイプで葉裏や狭いところへも楽にスプレーできます。 | |||
| ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。 | |||
| 園芸用・掃除用・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。 | |||
| アルコール消毒にも使用可能(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。) | |||
| 通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。 | |||
| オモリの付いた給水ホース(振り子ホース)が傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 202 (2026/10/02 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-103 500ml スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) |
| EA115MH-104 1000ml スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) |
ウェブカタログ画像
拡大
