詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-105

品名 : 500ml スプレーボトル(PE)

仕様

容量(L) 0.5 サイズ(mm) 120×95×200
重量(g) 87 材質 タンク:ポリエチレン
ヘッド部:ポリプロピレン
目盛付 50mlごと 吐出量 約1ml (1回当たり)
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能
園芸用・掃除用・アイロン掛け・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。
オモリの付いた給水ホース(振り子ホース)が傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。
アルコール消毒にも使用可能(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 395

(2026/09/16 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2427ページ
バリエーション一覧
EA115MH-105 500ml スプレーボトル(PE)
EA115MH-106 1000ml スプレーボトル(PE)
ウェブカタログ画像
  • どんな角度からもスプレー可能
  • プラスチックの耐薬品性

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top