詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-108

品名 : 1000ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)

仕様

容量(L) 1 サイズ(mm) 265×110×245
重量(g) 123 ノズル長 180mm
材質 タンク:ポリエチレン
ヘッド部:ポリプロピレン
ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
目盛付 100mlごと
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能です。
園芸用・掃除用・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。
長いノズルパイプで葉裏や狭いところへも楽にスプレーできます。
通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
オモリの付いた給水ホース(振り子ホース)が傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。
アルコール消毒にも使用可能(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/15 17:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2487ページ

代替品

EA115MH-104
バリエーション一覧
EA115MH-107 500ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)
EA115MH-108 1000ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)
ウェブカタログ画像
  • どんな角度からもスプレー可能
  • メッキの種類
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top