品番 : EA115MH-36
品名 : 単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式/静音)
仕様
| タンク容量 | 5L | 電源 | 単1電池×4本(別売) |
|---|---|---|---|
| ノズル形状 | 3段式伸縮(一頭口) | ノズル長 | 410~1180mm |
| ホース長 | 1.6m | サイズ | 260×160×340(H)mm |
| 重量 | 1.26kg | 噴霧能力 | 噴霧量:毎分260ml 噴射量:毎分550ml |
| 材質 | 本体・ノズル・容器:ポリプロピレン 耐圧ホース:ポリ塩化ビニル ノズルパイプ:グラスファイバー |
付属品 | ショルダーベルト、スポイト、延長ジョイントパイプ |
| 電池寿命 | 約7.5時間 | ||
| 新型ポンプ採用でポンプが詰まりにくい設計になっています。 | |||
| 3段伸縮ノズルと延長ジョイントパイプで最大約118cmまで伸びるので、高い所や離れた場所でも楽に噴射できます。 | |||
| 音の静かな振動型ポンプ内蔵で従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現しました。隣近所にもやさしい駆動音です。 | |||
| コンパクト設計のデザインながらハイパワーモーター搭載で抜群の噴霧量です。 | |||
| 容器の底が傾斜になっているので、少なくなった液も無駄なく使えます。 | |||
| スイッチを押すだけのカンタン操作で作業開始できるので、安心して使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2430ページ 2507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-35 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式/静音) |
| EA115MH-36 単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式/静音) |
ウェブカタログ画像
拡大
