品番 : EA115MH-61
品名 : 6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
仕様
| 容量(L) | 6 | サイズ(mm) | φ180×435(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.34 | ホース長 | 1500mm |
| 材質 | 本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 |
ブラシ長 | 220mm |
| 付属品 | シャワーヘッド、ブラシノズルセット | ||
| 加圧式スプレー | |||
| シャワーヘッドは使用用途に合わせて、シャワー・全開・ストレート・セミシャワー・拡散の5つの水形が選べます。 | |||
| レバーをロックでらくらく連続散水できます。 | |||
| 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 | |||
| ブラシから水が出る設計で、洗い流しながらお掃除可能です。 | |||
| 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラクです。 | |||
| ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単なワンタッチです。 | |||
| 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2429ページ | ||||
