品番 : EA115MK-3
品名 : 22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます
仕様
タンク容量 | 22.7L | 材質 | タンク:ステンレス ノズル:真鍮 |
---|---|---|---|
サイズ | φ305×430(H)mm | ホース長 | 3000mm |
ノズル長 | 457mm | 重量 | 12.8kg |
加圧式スプレー | |||
噴霧・噴射調整可能 | |||
手元でロックすることで、連続吐出可能 | |||
移動に便利なカート付 | |||
ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150,000 円(税抜)/ 165,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 10:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0050ページ 2489ページ 2574ページ |
代替品
![]() |
|