詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MK-26

品名 : [EA115MK-1~3用] 交換用ホース

仕様

名称 ホース
EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー
<セット内容>4点セット
 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個
ホース内径 6.35mm ホース外径 15mm
ホース全長 107cm 総重量 212g
追加説明
カタログ価格

8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 02:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0050ページ 2429ページ 2511ページ
ウェブカタログ画像
  • ホース装着イメージ
  • ホース装着イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top