品番 : EA115MK-1
品名 : 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
手元でロックすることで、連続吐出可能
仕様
| 加圧式スプレー | |||
| 材質 | タンク:ステンレス、 ノズル:プラスチック、 ロッド部:真鍮、 ホース:ゴム |
容量 | 7.6L |
|---|---|---|---|
| 最大圧力 | 0.27~0.31MPa | サイズ | φ200×340(H)mm |
| ホース長 | 940mm | ノズル長 | 304mm |
| 重量 | 2.5kg | ||
| 噴霧・噴射調整可能 | |||
| 手元でロックすることで、連続吐出可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/28 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0050ページ 2429ページ 2511ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA115MK-21 : [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー |
| 部品 | EA115MK-26 : [EA115MK-1~3用] 交換用ホース |
| 部品 | EA115MK-31 : [EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル |
| 部品 | EA115MK-41 : [EA115MK-1用] 交換用ノズル |
