品番 : EA115MK-31
品名 : [EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル
仕様
| EA115MK-1用 エクステンション(曲) | |||
| 名称 | エクステンションノズル | 材質 | 真鍮(先端:樹脂) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | シャフト径 | 約7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/13 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0050ページ 2429ページ 2511ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115MK-1 : 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) |
ウェブカタログ画像
拡大
