品番 : EA115ML-1
品名 : 1.0L ハンドスプレー
ノズルで噴霧量を調整できます
仕様
| 容量 | 1.0L | サイズ | φ125×285(H)mm |
|---|---|---|---|
| 吐出量 | 0.75ml / 1ストローク | 材質 | タンク:ポリエチレン、 ノズル:真鍮 |
| 重量 | 242g | ||
| 加圧式スプレー | |||
| 洗剤・洗浄剤などを入れてご使用ください。 | |||
| エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。 | |||
| 〈使用方法〉 ・ピストンを上下させ、加圧します。 ・ハンドル部分のレバーを押すと噴霧できます。 ・ノズルの先端部分で噴霧調節できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/08/05 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2428ページ | ||||
代替品
![]() |
|

