詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-52

品名 : 7.6L ハンドスプレー

仕様

容量(L) 7.6 サイズ(mm) φ205×511(H)
重量(kg) 2.2 ホース長 1066mm
ノズル長 304mm 材質 タンク:ポリエチレン
ノズル:セラミック
動作圧力 40~60psi
加圧式スプレー
液だれ防止
噴霧・噴射調整可能
タンク内フィルター付
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0050ページ 2428ページ 2511ページ

代替品

EA115MM-42
バリエーション一覧
EA115MM-51 3.8L ハンドスプレー
EA115MM-52 7.6L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top