詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-61

品名 : 7.0L ハンドスプレー

仕様

容量(L) 7 サイズ(mm) φ200×520(H)
重量(kg) 1.46 ホース長 1200mm
ノズル長 610mm 材質 タンク:ポリエチレン、
ノズル:プラスチック
ホース:ポリ塩化ビニル
最大吐出圧力 0.3MPa 使用温度範囲 5~30℃
加圧式スプレー
ショルダーストラップ付
耐紫外線性
エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/14 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0050ページ 2429ページ
バリエーション一覧
EA115MM-61 7.0L ハンドスプレー
EA115MM-62 10.0L ハンドスプレー
EA115MM-71 [EA115MM-61,-62用] 交換用ガスケットセット
EA115MM-72 [EA115MM-61,-62用] 交換用ノズル
EA115MM-73 [EA115MM-61,-62用] 交換用スプレーランス
ウェブカタログ画像
※画像はEA115MM-62です。
  • ※画像はEA115MM-62です。
  • ※画像はEA115MM-62です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top