詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MN-21

品名 : 1.0L ハンドスプレー

110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です

仕様

容量 1L サイズ φ110×290(H)mm
材質 タンク:HDPE
ノズル:PA
使用温度範囲 5~30℃
最大使用圧力 0.25MPa 重量 420g
産業、配管、ガーデニング、農業に最適
加圧式スプレー
調整ノズル
紫外線耐性
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2428ページ

代替品

EA115ML-11
バリエーション一覧
EA115MN-21 1.0L ハンドスプレー
EA115MN-22 1.5L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top