品番 : EA115MS-6PA
品名 : 900ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)
仕様
| 仕様 | プラグ付 | 容量(L) | 0.9 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ127×228(H) | 重量(g) | 500 |
| 材質 | ポリエチレン | 接続ねじ | 3/4”NHオス |
| 液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。 | |||
| 濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。 | |||
| タンク内フィルター付 | |||
| 計量ダイヤル付 | |||
| タンクの側面に目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MS-6PA 900ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付) |
| EA115MS-6 900ml ホーススプレー(混合タンク付) |
