詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115NC-4

品名 : 20m 延長ホース(ネジ式)

仕様

メーカー 工進 型番 PA-265
全長 20m 材質 ゴム
重量 5.6kg
EA115N-6用
ねじ式
追加説明
カタログ価格

27,800 (税抜)/ 30,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/12 05:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2437ページ
バリエーション一覧
EA115NC-3 10m 延長ホース(ネジ式)
EA115NC-4 20m 延長ホース(ネジ式)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA115NC-3です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top