品番 : EA115SA-12
品名 : スチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STMP-N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 115×100×20(H)mm | 材質 | ポリエステル |
| 入数 | 5枚 | ||
| EA115SA-3B、-53B用 | |||
| 布用ノズルに取り付けて使用します。 | |||
| タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 | |||
| 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/05 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2423ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115SA-3B : AC100V/1000W スチームクリーナー |
| 本体 | EA115SA-53B : AC100V/1000W スチームクリーナーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
