品番 : EA115SA-53B
品名 : AC100V/1000W スチームクリーナーセット
バッグ付で持ち運びに便利です
ハンディタイプのスチームクリーナーです
ハンディタイプのスチームクリーナーです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STM-305R-C ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 0.3L | 使用時間 | 12分 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1000W |
| スチーム圧力 | 0.3MPa | 噴射スチーム温度 | 約100℃ |
| サイズ | 130×310×250(H)mm | 重量 | 1.7kg(スチームクリーナー本体) |
| コード長 | 3m | ホース長 | 1.2m |
| 加熱方式 | ボイラー式 | 噴射待ち時間 | 5分 |
| 安全装置 | セーフティキャップ、チャイルドロック、温度ヒューズ(2個)、温度スイッチ(1個) | セーフティーキャップ | 0.5気圧で開閉ロック、5.5気圧で圧力開放 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | アイボリー |
| 付属品 | アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ | ||
| 頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。 | |||
| 約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。 | |||
| ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。 | |||
| やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。 | |||
| 付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。 | |||
| パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。 | |||
| スチームクリーナーは水だけで除菌できるので、お子さまやペットにも安心です。 | |||
| 目には見えない汚れや雑菌など衛生面が気になるところもしっかり除菌 | |||
| 手元スイッチ仕様で作業効率がアップ | |||
| チャイルドロック付きで安心 | |||
| 部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。 | |||
| 持ち運びに便利なバッグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2423ページ | ||||
