品番 : EA925CR-12
品名 : 360x265x340mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブラック
仕様
| 材質 | ポリエステル | サイズ | 360×265×330(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 330×250×320(H)mm | ||
| 未使用時はコンパクトに折り畳めます。 | |||
| 取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。 | |||
| カラー | ブラック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/24 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CR-11 360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブルー) |
| EA925CR-12 360x265x340mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブラック |
ウェブカタログ画像
拡大
