品番 : EA115SA-16
品名 : スチームクリーナー用真鍮ブラシセット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STMP-023 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30×40×50(H)mm | 材質 | 本体:ナイロン 毛:真鍮 |
| 重量 | 26g | お手入れ方法 | ブラシに付着した汚れを水でよく洗い流し、日陰で乾燥させてから保管してください。 |
| 入数 | 3本 | ||
| EA115SA-3B、-53B用 | |||
| 頑固な油汚れをこすり落とします。 | |||
| 五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115SA-3B : AC100V/1000W スチームクリーナー |
| 本体 | EA115SA-53B : AC100V/1000W スチームクリーナーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
