品番 : EA115SA-71
品名 : AC100V/330W 布用染み抜きクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RNS-300 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 330W |
| 吸込仕事率 | 30W | 有効タンク容量 | 回収タンク容量:0.5L、満水タンク容量:0.3L |
| 使用温度 | お湯40℃まで | サイズ | 248(W)×146(D)×312(H)㎜ |
| 重量 | 2.7kg | コード長 | 約3m |
| 付属品 | ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個 | ||
| 水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ | |||
| ソファーや車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍 | |||
| ハンドツール式なのでタンクは横に置いて軽々お掃除 | |||
| 噴射レバーを引くだけの楽々噴霧 | |||
| 落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です | |||
| タンク、ハンドツール、バキュームホースは取り外して丸洗い可能 | |||
| 水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA115SA-76 : [EA115SA-71,-72用] 洗浄液 |

