品番 : EA115TB-10
品名 : DC36V [EA115TB-1A用] バッテリー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SHP-L3620 |
|---|---|---|---|
| 充電池 | リチウムイオンバッテリーDC36V | 電池容量 | 2000mAh |
| 充電時間 | 最大5時間 | サイズ | 108(W)×168(D)×78(H)mm |
| 重量 | 約893g | ||
| EA115TB-1A用(旧EA115TB-1用)替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0049ページ 2431ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115TB-1A : DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
