詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TB-1A

品名 : DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SDT-L01N
電源 リチウムイオン電池(付属) 充電池 リチウムイオンバッテリーDC36V
吐出水量 最大:270L/h
常用:180L/h
圧力 最大:約4.5MPa
常用:約3.0MPa
タンク容量 26L サイズ 480(W)×280(D)×480(H)㎜
(タンク取付時)
重量 7.2kg(本体のみ) 連続使用時間 約10分/回
(満充電時・電池初期/20℃時)
充電器仕様 入力電源:AC100V(50/60Hz共用)
出力電源:DC40V 0.6A
コード長:1.8m
バッテリー仕様 使用電池:リチウムイオン充電池
電池電圧:DC36V
電池容量:2,000mAh
電池寿命:約250回
充電時間:最大5時間
主要材質 ポリプロピレン 付属品 本体、タンク、専用ガン、拡散可変ランス、ガンコネクター、専用高圧ホース(5m)、ノズルクリーニングピン、手動ポンプ、バッテリー、充電器
近くに電源と水道(蛇口)がなくても使えるコードレスタンク式の高圧洗浄器です。
静音タイプ
コンパクトなタンク式ボディなのに高水圧の威力はそのままで、水道ホースでは落とせない汚れもスッキリきれい。
電源が届きにくい家の外壁やベランダ、アウトドアにも大活躍。
水道からも給水できるので、長時間の使用もできます。(水道ホース別売)
先端のダイヤルを回すだけで簡単に水圧を切り替え
汚れに合わせて水圧を調整できる拡散可変ランスを採用
約50℃の温水が使用可能で、油汚れなどを落としやすくなります。
タンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。
少量の水でスピーディーに汚れを落とすので、水道代も節約できて経済的
使用しない時は、本体をタンク内に収納することができます。
追加説明
カタログ価格

52,900 (税抜)/ 58,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0049ページ 2431ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top