品番 : EA115TH-21A
品名 : DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(エアコン洗浄用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | AW18DBL(SA)(NN) |
---|---|---|---|
名称 | 18V仕様 | 仕様 | 本体のみ |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売) | 吐出水量 | 0.5~1.2L/min |
吐出圧力 | 0.5~2.0MPa | タンク容量 | 8L |
騒音値 | 約72dB | 充電時間 | 約25分 |
連続使用時間 | 35分 | サイズ | 254×302×473(H)mm |
重量 | 5.2kg(別売:蓄電池装着時) | 付属品 | トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン |
許容水温 | 40℃以下(水道水のみ) | 給水方法 | タンク給水、水道接続、留め水給水 |
一充電当たりの作業量 | 約48~107L(吐出水量) | ||
※バッテリー・充電器は別売です。 | |||
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 | |||
高効率ブラシレスモーター採用 | |||
高圧洗浄で節水 | |||
優れた操作性 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納 |
|||
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 | |||
熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。 | |||
ポータブルタイプなのにパワフル洗浄 | |||
取り回しやすいショートノズルタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105,500 円(税抜)/ 116,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 14:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2537ページ 2616ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |