詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TH-11B

品名 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 AW18DBL(NN)※ESCOオリジナルセット品
仕様 充電器・バッテリー付き セット内容 高圧洗浄機
バッテリー
充電器
電源 リチウムイオン電池(DC18V) 吐出圧力 0.5~2.0MPa
吐出水量 0.5~1.2L/min 許容水温 40℃以下(水道水のみ)
給水方法 ・タンク給水
・水道接続
・溜め水給水
タンク容量 8L
1充電当たりの作業量 約48~107L サイズ 302×254×473(H)mm
重量 4.5kg(タンクのみ) 騒音値 約72dB
充電時間 約35分 連続使用時間 35分
付属品 高圧ホース(3m)
トリガーガン
バリアブルノズル
ノズルクリーナーピン
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
ポータブルなのにパワフル洗浄
高効率・ブラシレスモーター採用!
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能
取り回しやすいショートノズルタイプ
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群
追加説明
カタログ価格

101,800 (税抜)/ 111,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 21:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0048ページ
バリエーション一覧
EA115TH-11B DC18.0V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)
EA115TH-16 DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top