詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813H-10B

品名 : 14.4-18V 充電器

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UC18YSL3
充電可能電池電圧 14.4V/18V 充電時間 約20分(3.0Ah)
USB端子付(5V、2A)
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
冷却機能付
適応バッテリー EA813HE-4(14.4V)
EA813HF-6(18V)
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載。
AC電源または蓄電池からUSB機器の充電 が可能。
(※別途、市販品USB端子接続用充電ケーブルが必要です。但し機器の種類によっては、充電できない場合があります。 )
EA813H-10Aと互換性ありです。
追加説明 ●BSLシリーズのバッテリー電池全て対応しています(0983 15/11/13)
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/02 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0048ページ 0061ページ 0831ページ 0836ページ 0837ページ
バリエーション一覧
EA813H-9 7.2V 充電器
EA813H-10B 14.4-18V 充電器
EA813H-10.8HA 10.8V 充電器
EA813H-12 12.0V 急速充電器
EA813H-12A 10.8V 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top