詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897B-11

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 RB18DC(BCL)
風量 0~3.5m3/min(ノズルなし) 風速 最大78m/s
平均58m/s
バッテリー 18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器 AC100V
充電時間 強:約8分、中:約26分、弱:約53分 回転数 0~20,000rpm
サイズ 840×189×150(H)mm 重量 1.6kg(バッテリー込み)
付属品 バッテリー(BSL1820M)、急速充電器、550mmガーデンノズル
ガーデンノズル搭載
立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。
ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。
クラストップの大風量
思い通りの風量調整
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタン、連続作業がラクにできます。
吸い込み・吹き飛ばし
電池残量表示付(バッテリー)
ダストバッグは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 07:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0836ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top