品番 : EA897B-107
品名 : 550mm ガーデンノズル
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 379252 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ガーデンノズル | ノズル長 | 550mm |
| ノズル径 | 50mm | 重量(g) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0836ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897B-2A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式) |
| 本体 | EA897B-11 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
