詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899HC-12

品名 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 R18DSL(S)(NN)
用途 乾湿両用タイプ 仕様 充電器・バッテリーなし
使用電池 18V仕様 連続使用時間 約48分
吸込仕事率 22W 集じん容量 670ml(吸水容量:110ml)
騒音値 74dB サイズ 497×146×121mm
重量 0.85kg(蓄電池除く) 充電時間 約25分
付属品 ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、すき間ノズル
クリアダストケースでゴミがひと目で分かります。
追加説明 吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2413ページ
ウェブカタログ画像
※電池は別売りです。
  • ※電池は別売りです。
  • ※ロゴはHitachi Koki→HiKOKiに変更しております。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top