品番 : EA899HC-112C
品名 : DC18.0V ハンディクリーナーセット[充電式]
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DSL(S)(NN)※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電器・バッテリー付 | セット内容 | ハンディークリーナー(EA899HC-12) バッテリー 充電器 手提げバッグ |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) (工具本体にて自動切替) |
使用電池 | 18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属) |
| 連続使用時間 | 約29分 | 吸込仕事率 | 22W |
| 集じん容量 | 0.67L(吸水:0.11L) | 騒音値 | 74dB |
| サイズ | 441×139×121mm | 充電時間 | 約22分 |
| 重量 | 0.85kg | 付属品 | 延長管、床用ノズル、すき間ブラシ、手提げバッグ |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
57,300 円(税抜)/ 63,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
| セット商品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA899HC-12 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式) |
