詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813H-12

品名 : 12.0V 急速充電器

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UC12SL
電源 100V 充電電流 4.0A
コード 2心ビニールコード 重量 350g
充電時間 約60分(EA813H-12使用時) 使用温度範囲 -10~40℃
充電ランプ 赤色LED 仕様 替充電器
充電器 AC100V
追加説明
カタログ価格

7,910 (税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/23 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0829ページ 0830ページ 0831ページ 0832ページ 0833ページ

代替品

EA813H-12A
  • 品番

    EA813H-12A

  • コメント

    変更点:出力電流アップ,充電時間等

バリエーション一覧
EA813H-9 7.2V 充電器
EA813H-10B 14.4-18V 充電器
EA813H-10.8HA 10.8V 充電器
EA813H-12 12.0V 急速充電器
EA813H-12A 10.8V 急速充電器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top